Insert met excenterring INA RABRB30/72-XL-FA106, Buitendiameter: 72.2 mm | Binnendiameter: 30 mm | Breedte: 23 mm

Radiaal insteekkogellager

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
INA:RABRB30/72-XL-FA106
Rubix:03121502
Fabrikant:0008348820000
EAN:4012802789171
INA RABRB 30/72 XL/FA106 SPANLAGER MET RUBBER RING
Technische samenvatting
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter72,2 mm
Materiaallagerstaal, rubber
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : INA RABRB 30/72 XL/FA106 SPANLAGER MET RUBBER RING


Radiale inleglagers RABR, met rubber interliner, locatie door excentrische vergrendelingskraag, P-afdichtingen aan beide zijden

Sterke punten

Lagers met trillingsdemping
Corrosiebescherming
Geschikt voor zeer hoge snelheden
Geschikt voor omkeerbedrijf
Uitwisselbaarheid

Toepassingen

Geschikt voor plaatwerkconstructies Gebruikt in industriële aandrijvingen Landbouw Compressoren Motoren en generatoren Bouw Industriële ventilator Industriële transmissie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter72,2 mm
Materiaallagerstaal, rubber
Breedte23 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr19500 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Kokerpolyamide
Statische basisbelasting, radiaal - C0r11300 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
62,20 excl. BTW
/ stuk
75,26 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.