Insert met excenterring INA GE50-XL-KRR-B, Buitendiameter: 90 mm | Binnendiameter: 50 mm | Breedte: 49.2 mm

Radiaal insteekkogellager

Zie technische informatie
Referenties
INA:GE50-XL-KRR-B
Rubix:03160254
Fabrikant:0008040530000
EAN:4012802783995
INA GE 50 XL/KRR/B INSERT KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter50 mm
Buitendiameter90 mm
Materiaalstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GE 50 XL/KRR/B INSERT KOGELLAGER


Radiaal insteekkogellager GE..-XL-KRR-B

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter50 mm
Buitendiameter90 mm
Materiaalstaal
Breedte49,2 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr37500 N
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Nasmeerfunctieja
Kokerpolyamide
Smeermiddelvet
Statische basisbelasting, radiaal - C0r23200 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
97,18 excl. BTW
/ stuk
117,59 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.