Insert met excenterring SKF YET 209, Buitendiameter: 85 mm | Binnendiameter: 45 mm | Breedte: 43.7 mm

Insteeklagers

Zie technische informatie
Referenties
SKF:YET 209
Rubix:03045326
Fabrikant:YET 209
EAN:7316577035226
SKF YET 209 Y-LAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter45 mm
Buitendiameter85 mm
Breedte43,7 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF YET 209 Y-LAGER


Insteeklagers zijn gebaseerd op afgedichte groefkogellagers. Deze variant is bedoeld voor gebruik in toepassingen met constante draairichting. Het een aan één kant verbrede smalle binnenring, met een excenterring, waardoor het snel en eenvoudig op de as kan worden gemonteerd.

Sterke punten

- Ontworpen voor rotatie in één richting
- Snel en eenvoudig op de as te monteren
- Lange levensduur
- Minder lawaai en trillingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter45 mm
Buitendiameter85 mm
Breedte43,7 mm
Afdichtingopen
Kokerplastic
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
56,68 excl. BTW
/ stuk
68,58 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.