Insert met excenterring SNR SES204, Buitendiameter: 47 mm | Binnendiameter: 20 mm | Breedte: 21.5 mm
SNR - Lagereenheid - SES.203
Zie technische informatieReferenties
SNR:SES204
Rubix:A0486172
EAN:3413529500277





Technische samenvatting
| Binnendiameter | 20 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 47 mm |
| Materiaal | roestvrij staal |
Productdetails : SNR SES 204 INSERT RVS
roestvrijstalen inzetstuk, bolvormige buitendiameter, bevestiging door excentrische borgring, enkelvoudige lipafdichting, voedingsvet
Huislagerinzet, roestvrij staal, afdichtingsschijf en verlengde binnenring aan beide zijden van het lager, gesmeerd met vet voor de voedingsmiddelenindustrie, excenterringbevestiging
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 50x35x50 mm |
| Logistiek gewicht | 170 g |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Buitendiameter | 47 mm |
| Materiaal | roestvrij staal |
| Breedte | 21,5 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 10100 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c3 |
| Koker | roestvrij staal |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 6800 N |
| Aangepaste tariefcode | 84839020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 74,92 excl. BTW
/ stuk
€ 90,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen