Insert met excenterring SKF YET 209/W64, Buitendiameter: 85 mm | Binnendiameter: 45 mm | Breedte: 30.2 mm

Insteeklagers

Zie technische informatie
Referenties
SKF:YET 209/W64
Rubix:03805057
Fabrikant:109691
EAN:07316571326184
SKF YET 209 W64 Y-LAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter45 mm
Buitendiameter85 mm
Breedte30,2 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF YET 209 W64 Y-LAGER


Sterke punten

- Ontworpen voor rotatie in één richting
- Snel en eenvoudig op de as te monteren
- Lange levensduur
- Minder lawaai en trillingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht693 g
Binnendiameter45 mm
Buitendiameter85 mm
Breedte30,2 mm
Afdichtingopen
Land van oorsprongSE
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
368,86 excl. BTW
/ stuk
446,32 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.