Insert met excenterring SKF YET 210/W64, Buitendiameter: 90 mm | Binnendiameter: 50 mm | Breedte: 30.2 mm
Insteeklagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:YET 210/W64
Rubix:03805059
Fabrikant:90967
EAN:07316571043753

Productdetails : SKF YET 210 W64 Y-LAGER
Sterke punten
- Ontworpen voor rotatie in één richting
- Snel en eenvoudig op de as te monteren
- Lange levensduur
- Minder lawaai en trillingen
- Snel en eenvoudig op de as te monteren
- Lange levensduur
- Minder lawaai en trillingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 715 g |
| Binnendiameter | 50 mm |
| Buitendiameter | 90 mm |
| Breedte | 30,2 mm |
| Afdichting | open |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 404,38 excl. BTW
/ stuk
€ 489,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen