Insert met excenterring INA RAE35-XL-NPP-NR, Buitendiameter: 72 mm | Binnendiameter: 35 mm | Breedte: 25.4 mm
Radiaal insteekkogellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
INA:RAE35-XL-NPP-NR
Rubix:03121546
Fabrikant:0009732460000
EAN:4012802820812


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 35 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 72 mm |
| Materiaal | staal;rubber |
Documenten
Productdetails : INA RAE 35 XL/NPP/NR INSERT KOGELLAGER
Radiale inzetkogellagers RAE..-NPP-NR, cilindrische buitenring, locatie door excentrische vergrendelingskraag, openingen in buitenring, P-afdichtingen aan beide zijden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 35 mm |
| Buitendiameter | 72 mm |
| Materiaal | staal;rubber |
| Breedte | 25,4 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 25500 N |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 15300 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 46,52 excl. BTW
/ stuk
€ 56,29 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden