Insert met excenterring INA GRAE40-XL-NPP-B, Buitendiameter: 80 mm | Binnendiameter: 40 mm | Breedte: 30.2 mm

Radiaal insteekkogellager

Zie technische informatie
Referenties
INA:GRAE40-XL-NPP-B
Rubix:03121420
Fabrikant:0008494720000
EAN:4012802800760
INA GRAE 40 XL/NPP/B INSERT KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter80 mm
Materiaalstaal voor standaardlagers
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GRAE 40 XL/NPP/B INSERT KOGELLAGER


Radiaal insteekkogellager GRAE..-XL-NPP-B

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter80 mm
Materiaalstaal voor standaardlagers
Breedte30,2 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr34500 N
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Kokerpolyamide
Statische basisbelasting, radiaal - C0r19800 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
68,51 excl. BTW
/ stuk
82,90 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.