Insert met excenterring SKF YET 207, Buitendiameter: 72 mm | Binnendiameter: 35 mm | Breedte: 38.9 mm

Insteeklagers

Zie technische informatie
Referenties
SKF:YET 207
Rubix:03045320
Fabrikant:YET 207
EAN:7316577032409
SKF YET 207 Y-LAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter35 mm
Buitendiameter72 mm
Materiaalstaal (lager)
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF YET 207 Y-LAGER


Insteeklagers zijn gebaseerd op afgedichte groefkogellagers. Deze variant is bedoeld voor gebruik in toepassingen met constante draairichting. Het een aan één kant verbrede smalle binnenring, met een excenterring, waardoor het snel en eenvoudig op de as kan worden gemonteerd.

Sterke punten

- Ontworpen voor rotatie in één richting
- Snel en eenvoudig op de as te monteren
- Lange levensduur
- Minder lawaai en trillingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter35 mm
Buitendiameter72 mm
Materiaalstaal (lager)
Breedte38,9 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr25500 N
Afdichtingopen
Nasmeerfunctieja
Kokerplastic
Dikte25,4 mm
Smeermiddelspeciaal langdurig vet met lithium/calcium verdikkingsmiddel/zeep, nlgi 2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r15300 N
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
39,20 excl. BTW
/ stuk
47,43 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.