Insert met excenterring SKF YET 207-104 W, Buitendiameter: 72 mm | Binnendiameter: 31.75 mm | Breedte: 25.4 mm
Insteeklagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:YET 207-104 W
Rubix:03805049
Fabrikant:122550
EAN:7316576617058


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 31,75 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 72 mm |
| Breedte | 25,4 mm |
Productdetails : SKF YET 207-104 W Y-LAGER
Sterke punten
- Ontworpen voor rotatie in één richting
- Snel en eenvoudig op de as te monteren
- Lange levensduur
- Minder lawaai en trillingen
- Snel en eenvoudig op de as te monteren
- Lange levensduur
- Minder lawaai en trillingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 495 g |
| Binnendiameter | 31,75 mm |
| Buitendiameter | 72 mm |
| Breedte | 25,4 mm |
| Afdichting | open |
| Land van oorsprong | MX |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 69,88 excl. BTW
/ stuk
€ 84,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen