Insert met excenterring SKF YET 206-102 CW, Buitendiameter: 62 mm | Binnendiameter: 28.575 mm | Breedte: 23.8 mm
Insteeklagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:YET 206-102 CW
Rubix:03805042
Fabrikant:78530
EAN:7316570967791


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 28,575 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 62 mm |
| Breedte | 23,8 mm |
Productdetails : SKF YET 206-102 CW Y-LAGER
Sterke punten
- Ontworpen voor rotatie in één richting
- Snel en eenvoudig op de as te monteren
- Lange levensduur
- Minder lawaai en trillingen
- Snel en eenvoudig op de as te monteren
- Lange levensduur
- Minder lawaai en trillingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 325 g |
| Binnendiameter | 28,575 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Breedte | 23,8 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 19500 N |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Nasmeerfunctie | nee |
| Koker | polyamide |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 11200 N |
| Land van oorsprong | MX |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 46,97 excl. BTW
/ stuk
€ 56,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen