Insert met excenterring INA RAE17-XL-NPP-B, Buitendiameter: 40 mm | Binnendiameter: 17 mm | Breedte: 19 mm

Radiaal insteekkogellager

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
INA:RAE17-XL-NPP-B
Rubix:03121520
Fabrikant:0008497580000
EAN:4012802800616
INA RAE 17 XL/NPP/B INSERT KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter17 mm
Buitendiameter40 mm
Materiaallagerstaal
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : INA RAE 17 XL/NPP/B INSERT KOGELLAGER


Radiaal insteekkogellager RAE..-XL-NPP-B

Toepassingen

Geschikt voor lagers die in één richting draaien, maar ook voor rotatie in beide richtingen bij verminderde snelheid

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter17 mm
Buitendiameter40 mm
Materiaallagerstaal
Breedte19 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr9800 N
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Nasmeerfunctienee
Boring23 mm
Kokerstaal
Dikte12 mm
Smeermiddelvet
Statische basisbelasting, radiaal - C0r4750 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
27,43 excl. BTW
/ stuk
33,19 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.