Insert met excenterring SKF YET 209-112 CW, Buitendiameter: 85 mm | Binnendiameter: 44.45 mm | Breedte: 30.2 mm
Insteeklagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:YET 209-112 CW
Rubix:03805058
Fabrikant:133430
EAN:7316571582924


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 44,45 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 85 mm |
| Breedte | 30,2 mm |
Productdetails : SKF YET 209-112 CW Y-LAGER
Sterke punten
- Ontworpen voor rotatie in één richting
- Snel en eenvoudig op de as te monteren
- Lange levensduur
- Minder lawaai en trillingen
- Snel en eenvoudig op de as te monteren
- Lange levensduur
- Minder lawaai en trillingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 688 g |
| Binnendiameter | 44,45 mm |
| Buitendiameter | 85 mm |
| Breedte | 30,2 mm |
| Afdichting | open |
| Land van oorsprong | MX |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 81,03 excl. BTW
/ stuk
€ 98,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen