Insert met excenterring INA RALE20-XL-NPP-FA106, Buitendiameter: 42 mm | Binnendiameter: 20 mm | Breedte: 16.7 mm

Radiaal insteekkogellager

Zie technische informatie

Referenties

INA:RALE20-XL-NPP-FA106
Rubix:03121566
Fabrikant:0008432880000
EAN:4012802787115
INA RALE 20 XL/NPP/FA106 INSERT KOGELLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter20 mm
Buitendiameter42 mm
Materiaalstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : INA RALE 20 XL/NPP/FA106 INSERT KOGELLAGER


Radiale inzetkogellagers RALE..-NPP, cilindrische buitenring, locatie door excentrische vergrendelingskraag, P-afdichtingen aan beide zijden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter20 mm
Buitendiameter42 mm
Materiaalstaal
Breedte16,7 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr9400 N
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Statische basisbelasting, radiaal - C0r5000 N
€ 29,14 excl. BTW
/ stuk
€ 35,26 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.