Insert met excenterring INA GRAE55-XL-NPP-B, Buitendiameter: 100 mm | Binnendiameter: 55 mm | Breedte: 32.5 mm
GRAE rollager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
INA:GRAE55-XL-NPP-B
Rubix:03121426
Fabrikant:0131322020000
EAN:4064327792150



Documenten
Productdetails : INA GRAE 55 XL/NPP/B INSERT KOGELLAGER
Zelfinstellend lager met excentrieke vergrendelingsring en sferische buitenring. Lager afgedicht door afdichtingslip aan 2 zijden (P).
Radiaal inzetkogellager GRAE..-XL-NPP-B
Toepassingen
Geschikt voor lagers die in één richting roteren, maar ook voor rotatie in beide richtingen bij lage snelheid en lage belasting.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 48x100x100 mm |
| Logistiek gewicht | 1060 g |
| Binnendiameter | 55 mm |
| Buitendiameter | 100 mm |
| Materiaal | staal |
| Breedte | 32,5 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 43500 N |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 29000 N |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 89,51 excl. BTW
/ stuk
€ 108,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen