Insert met excenterring INA GE35-XL-KLL-B, Buitendiameter: 72 mm | Binnendiameter: 35 mm | Breedte: 37.7 mm

Radiaal insteekkogellager

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
INA:GE35-XL-KLL-B
Rubix:03126648
Fabrikant:0008520740000
EAN:4012802799996
INA GE 35 XL/KLL/B INSERT KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter35 mm
Buitendiameter72 mm
Materiaalstaal
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : INA GE 35 XL/KLL/B INSERT KOGELLAGER


Radiale inzetkogellagers GE..-KLL-B, bol buitenring, locatie door excentrische vergrendelingskraag, L-afdichtingen aan beide zijden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter35 mm
Buitendiameter72 mm
Materiaalstaal
Breedte37,7 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr27500 N
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingcn
Nasmeerfunctieja
Boring35 mm
Kokerstaal
Dikte37,7 mm
Smeermiddelvet
Statische basisbelasting, radiaal - C0r15300 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
68,89 excl. BTW
/ stuk
83,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.