Insert met excenterring INA GRA100-XL-NPP-B-AS2/V, Buitendiameter: 52 mm | Binnendiameter: 25.4 mm | Breedte: 21.4 mm
Insert Ball Bearing
Zie technische informatieZie documentenReferenties
INA:GRA100-XL-NPP-B-AS2/V
Rubix:A0491501
Fabrikant:0965961390000
EAN:4064327238115

Documenten
Productdetails : INA GRA 100 XL/NPP/B/AS2/V INSERT KOGELLAGER
Radial insert ball bearings GRA. . -NPP-B-AS2/V, spherical outer ring, location by eccentric locking collar, P seals on both sides, inch size bore.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 25,4 mm |
| Buitendiameter | 52 mm |
| Breedte | 21,4 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 14000 N |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 7800 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,74 excl. BTW
/ stuk
€ 43,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen