Insert met excenterring INA RALE25-XL-NPP-B, Buitendiameter: 47 mm | Binnendiameter: 25 mm | Breedte: 17.5 mm
Radiaal insteekkogellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
INA:RALE25-XL-NPP-B
Rubix:03121572
Fabrikant:0008176430000
EAN:4012802782059

Documenten
Productdetails : INA RALE 25 XL/NPP/B INSERT KOGELLAGER
Radiale inleglagers RALE..-NPP-B, bolvormige buitenring, plaatsing door excentrische vergrendelingskraag, P-afdichtingen aan beide zijden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 47 mm |
| Materiaal | staal |
| Breedte | 17,5 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 10100 N |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 5900 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,35 excl. BTW
/ stuk
€ 37,93 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden