Insert met excenterring SKF YEL 206-102-2FWU, Buitendiameter: 62 mm | Binnendiameter: 28.58 mm | Breedte: 36.5 mm
Insteeklagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:YEL 206-102-2FWU
Rubix:03805014
Fabrikant:87839
EAN:7316575744533


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 28,58 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 62 mm |
| Breedte | 36,5 mm |
Productdetails : SKF YEL 206-102-2FWU Y-LAGER
Sterke punten
- Snel en eenvoudig op de as te monteren
- Lange levensduur
- Minder lawaai en trillingen
- Lange levensduur
- Minder lawaai en trillingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 305 g |
| Binnendiameter | 28,58 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Breedte | 36,5 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Land van oorsprong | MX |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 37,69 excl. BTW
/ stuk
€ 45,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen