Insert met excenterring INA NE50-XL-KRR-B, Buitendiameter: 110 mm | Binnendiameter: 50 mm | Breedte: 49.2 mm
Radiaal insteekkogellager
Zie technische informatieReferenties
INA:NE50-XL-KRR-B
Rubix:03127118
Fabrikant:0008747790000
EAN:4064327795052

Productdetails : INA NE 50 XL/KRR/B INSERT KOGELLAGER
Radiale inzetkogellagers NE..-KRR-B, bol buitenring, locatie door excentrische vergrendelingskraag, R-afdichtingen aan beide zijden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 67x110x110 mm |
| Logistiek gewicht | 1820 g |
| Binnendiameter | 50 mm |
| Buitendiameter | 110 mm |
| Materiaal | staal |
| Breedte | 49,2 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 62000 N |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 38000 N |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 168,66 excl. BTW
/ stuk
€ 204,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen