Insert met excenterring SKF YET 209-112, Buitendiameter: 85 mm | Binnendiameter: 44.45 mm | Breedte: 30.2 mm

Insteeklagers

Zie technische informatie
Referenties
SKF:YET 209-112
Rubix:03476400
Fabrikant:78612
EAN:7316576617232
SKF YET 209-112 Y-LAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter44,45 mm
Buitendiameter85 mm
Materiaalstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF YET 209-112 Y-LAGER


Insteeklagers zijn gebaseerd op afgedichte groefkogellagers. Deze variant is bedoeld voor gebruik in toepassingen met constante draairichting. Het een aan één kant verbrede smalle binnenring, met een excenterring, waardoor het snel en eenvoudig op de as kan worden gemonteerd.

Sterke punten

- Ontworpen voor rotatie in één richting
- Snel en eenvoudig op de as te monteren
- Lange levensduur
- Minder lawaai en trillingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)43,7x85x85 mm
Logistiek gewicht675 g
Binnendiameter44,45 mm
Buitendiameter85 mm
Materiaalstaal
Breedte30,2 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr33200 N
Afdichtingopen
Statische basisbelasting, radiaal - C0r21600 N
Land van oorsprongMX
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
71,40 excl. BTW
/ stuk
86,39 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.