Insert met excenterring SNR SES209, Buitendiameter: 85 mm | Binnendiameter: 45 mm | Breedte: 30.2 mm

SNR - Lagereenheid - SES.203

Zie technische informatie
Referenties
SNR:SES209
Rubix:0399012178
EAN:3413529500321
SNR SES 209 INSERT RVS
Technische samenvatting
Binnendiameter45 mm
Buitendiameter85 mm
Materiaalroestvrij staal
Zie alle specificaties

Productdetails : SNR SES 209 INSERT RVS


roestvrijstalen inzetstuk, bolvormige buitendiameter, bevestiging door excentrische borgring, enkelvoudige lipafdichting, voedingsvet
Lagereinzet voor behuizing, roestvrij staal, afdichtingsschijf en verlengde binnenring aan beide zijden van het lager, gesmeerd met vet voor de voedselindustrie, excentrische ringbevestiging

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)90x55x90 mm
Logistiek gewicht680 g
Binnendiameter45 mm
Buitendiameter85 mm
Materiaalroestvrij staal
Breedte30,2 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr25700 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingc3
Kokerroestvrij staal
Statische basisbelasting, radiaal - C0r20800 N
Aangepaste tariefcode84839020
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
167,87 excl. BTW
/ stuk
203,12 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.