Insert met excenterring INA G1104-XL-KRR-B-AS2/V, Binnendiameter: 31.75 mm | Breedte: 37.7 mm
Radial insert ball bearing
Zie technische informatieReferenties
INA:G1104-XL-KRR-B-AS2/V
Rubix:A0693100
Fabrikant:0964583210000
EAN:4064327237828

Productdetails : INA G 1104 XL/KRR/B/AS2/V INSERT KOGELLAGER
Radial insert ball bearing G1..-KRR-B-AS2/V
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 31,75 mm |
| Breedte | 37,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 60,83 excl. BTW
/ stuk
€ 73,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
