Insert met excenterring INA RABRB40/85-XL-FA106, Buitendiameter: 85 mm | Binnendiameter: 40 mm | Breedte: 27 mm

Radiaal insteekkogellager

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
INA:RABRB40/85-XL-FA106
Rubix:03121506
Fabrikant:0009753110000
EAN:4012802819779
INA RABRB 40/85 XL/FA106 SPANLAGER MET RUBBER RING
Technische samenvatting
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter85 mm
Materiaalstaal;rubber
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : INA RABRB 40/85 XL/FA106 SPANLAGER MET RUBBER RING


Radiale inleglagers RABR, met rubber interliner, locatie door excentrische vergrendelingskraag, P-afdichtingen aan beide zijden

Sterke punten

•Radiale inzetkogellagers met een bolvormige buitenring zijn bij uitstek geschikt waar: statische hoekafwijkingen van de as moeten worden gecompenseerd, die worden veroorzaakt door montage-onnauwkeurigheden en toleranties in de aangrenzende constructie zeer goede afdichtingen vereist zijn in omgevingscondities zoals stof, verontreiniging, vocht, steeninslagen en schokken
Radiale inzetkogellagers met een cilindrische buitenring zijn bij uitstek geschikt waar: een cilindrische huisboor al aanwezig is de buitenring van de lagers moet worden gelokaliseerd met behulp van gemakkelijk te monteren spie-ringen.
Radiale inzetkogellagers met een profielboor zijn bij uitstek geschikt waar: assen zeer hoge koppels moeten overdragen.
Radiale inzetkogellagers met een rubberen binnenvoering zijn bij uitstek geschikt waar: Trillingen en schokken moeten worden opgevangen Demping van loopgeluid is vereist

Toepassingen

Landbouw;Bouw- en mijnbouwsector;Transportsystemen;Textiel;Papier- en houtbewerkingsmachines;Machines voor de voedings- en drankindustrie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter85 mm
Materiaalstaal;rubber
Breedte27 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr34500 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Statische basisbelasting, radiaal - C0r19800 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
82,37 excl. BTW
/ stuk
99,67 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.