Insert met excenterring INA RAE17-XL-NPP-FA106, Buitendiameter: 40 mm | Binnendiameter: 17 mm | Breedte: 19 mm

Radiaal insteekkogellager

Zie technische informatie
Referenties
INA:RAE17-XL-NPP-FA106
Rubix:03121518
Fabrikant:0008432100000
EAN:4012802787252
INA RAE 17 XL/NPP/FA106 INSERT KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter17 mm
Buitendiameter40 mm
Materiaalstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : INA RAE 17 XL/NPP/FA106 INSERT KOGELLAGER


Radiaal insteekkogellager RAE..-XL-NPP

Sterke punten

Geen smeeropeningen.

Toepassingen

Geschikt voor lagers die in één richting draaien, maar ook voor rotatie in beide richtingen bij verminderde snelheid en bij lage belasting.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter17 mm
Buitendiameter40 mm
Materiaalstaal
Breedte19 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr9800 N
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Nasmeerfunctienee
Kokerpolyamide
Dikte12 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r4750 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
27,43 excl. BTW
/ stuk
33,19 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.