Insert met excenterring SKF YEL 211-203-2F, Buitendiameter: 100 mm | Binnendiameter: 555625 mm | Breedte: 71.4 mm
Insteeklagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:YEL 211-203-2F
Rubix:03476387
Fabrikant:78471
EAN:7316577754776


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 555625 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 100 mm |
| Breedte | 71,4 mm |
Productdetails : SKF YEL 211-203-2F Y-LAGER
Insteeklagers zijn gebaseerd op afgedichte groefkogellagers. Deze variant is bedoeld voor gebruik in toepassingen met constante draairichting. Het heeft een aan beide zijden verbrede binnenring, met een excenterring, waardoor de ring snel en eenvoudig op de as kan worden gemonteerd.
Sterke punten
- Snel en eenvoudig op de as te monteren
- Lange levensduur
- Minder lawaai en trillingen
- Lange levensduur
- Minder lawaai en trillingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 71,4x100x100 mm |
| Logistiek gewicht | 1237 g |
| Binnendiameter | 555625 mm |
| Buitendiameter | 100 mm |
| Breedte | 71,4 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Land van oorsprong | MX |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 113,73 excl. BTW
/ stuk
€ 137,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen