Insert met excenterring SKF YET 206-102 WU, Buitendiameter: 62 mm | Binnendiameter: 28.58 mm | Breedte: 23.8 mm
Insteeklagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:YET 206-102 WU
Rubix:03805043
Fabrikant:78537
EAN:7316570787719


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 28,58 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 62 mm |
| Breedte | 23,8 mm |
Productdetails : SKF YET 206-102 WU Y-LAGER
Sterke punten
- Ontworpen voor rotatie in één richting
- Snel en eenvoudig op de as te monteren
- Lange levensduur
- Minder lawaai en trillingen
- Snel en eenvoudig op de as te monteren
- Lange levensduur
- Minder lawaai en trillingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 231 g |
| Binnendiameter | 28,58 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Breedte | 23,8 mm |
| Afdichting | open |
| Land van oorsprong | MX |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,27 excl. BTW
/ stuk
€ 40,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen