Insert met excenterring SKF YEL 210-115-2F, Buitendiameter: 90 mm | Binnendiameter: 492125 mm | Breedte: 62.7 mm

Insteeklagers

Zie technische informatie
Referenties
SKF:YEL 210-115-2F
Rubix:03476385
Fabrikant:78456
EAN:7316577752819
SKF YEL 210-115-2F Y-LAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter492125 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte62,7 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF YEL 210-115-2F Y-LAGER


Insteeklagers zijn gebaseerd op afgedichte groefkogellagers. Deze variant is bedoeld voor gebruik in toepassingen met constante draairichting. Het heeft een aan beide zijden verbrede binnenring, met een excenterring, waardoor de ring snel en eenvoudig op de as kan worden gemonteerd.

Sterke punten

- Snel en eenvoudig op de as te monteren
- Lange levensduur
- Minder lawaai en trillingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)62,7x90x90 mm
Logistiek gewicht760 g
Binnendiameter492125 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte62,7 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Land van oorsprongMX
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
89,48 excl. BTW
/ stuk
108,27 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.