Insert met excenterring INA RAE40-XL-NPP-B, Buitendiameter: 80 mm | Binnendiameter: 40 mm | Breedte: 30.2 mm
Radiaal insteekkogellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
INA:RAE40-XL-NPP-B
Rubix:03121554
Fabrikant:0008500200000
EAN:4012802800432

Documenten
Productdetails : INA RAE 40 XL/NPP/B INSERT KOGELLAGER
Radiaal insteekkogellager RAE..-XL-NPP-B
Toepassingen
Geschikt voor lagers die in één richting draaien, maar ook voor rotatie in beide richtingen bij verminderde snelheid
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 80 mm |
| Materiaal | staal |
| Breedte | 30,2 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 32500 N |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Nasmeerfunctie | nee |
| Dikte | 21 mm |
| Smeermiddel | vet |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 19800 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 56,23 excl. BTW
/ stuk
€ 68,04 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden