Insert met excenterring INA RAE20-XL-NPP-B, Buitendiameter: 47 mm | Binnendiameter: 20 mm | Breedte: 21.4 mm

RAE..-NPP-B-lager

Zie technische informatie
Referenties
INA:RAE20-XL-NPP-B
Rubix:03121526
Fabrikant:0008497900000
EAN:4012802800593
INA RAE 20 XL/NPP/B INSERT KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter20 mm
Buitendiameter47 mm
Materiaalchroomhardend staal (lagerstaal, laaggelegeerd) voor bussen en rollende elementen
Zie alle specificaties

Productdetails : INA RAE 20 XL/NPP/B INSERT KOGELLAGER


Zelfinstellend lager met excentrische vergrendelingsring. Afdichting P, 2 deflectors van gegalvaniseerde metaalplaat, met tussendeel van NBR en axiale afdichtingslip (NPPB).
Radiaal inzetkogellager RAE..-XL-NPP-B

Toepassingen

Geschikt voor lagers die in één richting roteren, maar ook voor rotatie in beide richtingen bij lage snelheid.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter20 mm
Buitendiameter47 mm
Materiaalchroomhardend staal (lagerstaal, laaggelegeerd) voor bussen en rollende elementen
Breedte21,4 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr12800 N
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Statische basisbelasting, radiaal - C0r6600 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
29,67 excl. BTW
/ stuk
35,90 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.