Insert met excenterring SKF YEL 207-106-2FWU, Buitendiameter: 72 mm | Binnendiameter: 34.93 mm | Breedte: 37.6 mm
Insteeklagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:YEL 207-106-2FWU
Rubix:03805017
Fabrikant:78403
EAN:7316570088304


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 34,93 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 72 mm |
| Breedte | 37,6 mm |
Productdetails : SKF YEL 207-106-2FWU Y-LAGER
Sterke punten
- Snel en eenvoudig op de as te monteren
- Lange levensduur
- Minder lawaai en trillingen
- Lange levensduur
- Minder lawaai en trillingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 405 g |
| Binnendiameter | 34,93 mm |
| Buitendiameter | 72 mm |
| Breedte | 37,6 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Land van oorsprong | MX |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 55,69 excl. BTW
/ stuk
€ 67,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen