Insert met excenterring INA RAE25-XL-NPP-B, Buitendiameter: 52 mm | Binnendiameter: 25 mm | Breedte: 21.4 mm

Radiaal insteekkogellager

Zie technische informatie
Referenties
INA:RAE25-XL-NPP-B
Rubix:03121534
Fabrikant:0008498470000
EAN:4012802800555
INA RAE 25 XL/NPP/B INSERT KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter52 mm
Materiaallagerstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : INA RAE 25 XL/NPP/B INSERT KOGELLAGER


Radiaal insteekkogellager RAE..-XL-NPP-B

Toepassingen

Geschikt voor lagers die in één richting draaien, maar ook voor rotatie in beide richtingen bij verminderde snelheid

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter52 mm
Materiaallagerstaal
Breedte21,4 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr14000 N
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Nasmeerfunctienee
Dikte15 mm
Smeermiddelvet
Statische basisbelasting, radiaal - C0r7800 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
32,04 excl. BTW
/ stuk
38,77 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.