Insert met excenterring SKF YET 203/W64, Buitendiameter: 40 mm | Binnendiameter: 17 mm | Breedte: 22.1 mm
Insteeklagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:YET 203/W64
Rubix:03805027
Fabrikant:78496
EAN:07316570060065

Productdetails : SKF YET 203 W64 Y-LAGER
Sterke punten
- Ontworpen voor rotatie in één richting
- Snel en eenvoudig op de as te monteren
- Lange levensduur
- Minder lawaai en trillingen
- Snel en eenvoudig op de as te monteren
- Lange levensduur
- Minder lawaai en trillingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 109 g |
| Binnendiameter | 17 mm |
| Buitendiameter | 40 mm |
| Breedte | 22,1 mm |
| Afdichting | open |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 181,85 excl. BTW
/ stuk
€ 220,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen