Insert met excenterring INA GE100-XL-KRR-B, Buitendiameter: 180 mm | Binnendiameter: 100 mm | Breedte: 57.5 mm
Rollager GE--KRRB
Zie technische informatieReferenties
INA:GE100-XL-KRR-B
Rubix:03126630
Fabrikant:0008777430000
EAN:4064327885814

Productdetails : INA GE 100 XL/KRR/B INSERT KOGELLAGER
Zelfinstellend lager met excentrische vergrendelingsring. Lager met pakking op 2 zijden (R). Vergrote binnenring.
Klemlager GE..-XL-KRR-B
Toepassingen
Geschikt voor lagers die in één richting roteren, maar ook voor rotatie in beide richtingen bij lage snelheid en lage belasting.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 75x180x180 mm |
| Logistiek gewicht | 5000 g |
| Binnendiameter | 100 mm |
| Buitendiameter | 180 mm |
| Materiaal | staal |
| Breedte | 57,5 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 122000 N |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 93000 N |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 698,06 excl. BTW
/ stuk
€ 844,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen