Insert met excenterring SKF YET 204/W64, Buitendiameter: 47 mm | Binnendiameter: 20 mm | Breedte: 21 mm

Insteeklagers

Zie technische informatie
Referenties
SKF:YET 204/W64
Rubix:03805029
Fabrikant:30340
EAN:07316570236521
SKF YET 204 W64 Y-LAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter20 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte21 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF YET 204 W64 Y-LAGER


Sterke punten

- Ontworpen voor rotatie in één richting
- Snel en eenvoudig op de as te monteren
- Lange levensduur
- Minder lawaai en trillingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht200 g
Binnendiameter20 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte21 mm
Afdichtingopen
Land van oorsprongSE
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
175,14 excl. BTW
/ stuk
211,92 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.