Insert met excenterring INA RA102-NPP, Buitendiameter: 62 mm | Binnendiameter: 28.575 mm | Breedte: 35.8 mm

Radiaal insteekkogellager

Zie technische informatie

Referenties

INA:RA102-NPP
Rubix:03127274
Fabrikant:0502936050000
EAN:4047643164290
INA RA 102 NPP INSERT KOGELLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter28,575 mm
Buitendiameter62 mm
Materiaalstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : INA RA 102 NPP INSERT KOGELLAGER


Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)35,8x62x28,57 mm
Logistiek gewicht333 g
Binnendiameter28,575 mm
Buitendiameter62 mm
Materiaalstaal
Breedte35,8 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Aangepaste tariefcode84821090
€ 39,80 excl. BTW
/ stuk
€ 48,16 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.