Insert met excenterring SNR ES202G2, Buitendiameter: 40 mm | Binnendiameter: 15 mm | Breedte: 19.1 mm
SNR - inzet - ES202G2
Zie technische informatieReferenties
SNR:ES202G2
Rubix:A0486408
EAN:3413529503377




Productdetails : SNR ES 202 G2 INSERT
Sferische buitenring, bevestiging door excenterklemring, enkelvoudige lipafdichting
Sferische buitendiameter, bevestiging door excenterringen, enkelvoudige lipdichting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 50x50x36 mm |
| Logistiek gewicht | 130 g |
| Binnendiameter | 15 mm |
| Buitendiameter | 40 mm |
| Materiaal | staal |
| Breedte | 19,1 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 9550 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c3 |
| Koker | staal |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 4780 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,53 excl. BTW
/ stuk
€ 18,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen