Insert met excenterring INA GRA104-NPP-B-AS2/V, Buitendiameter: 72 mm | Binnendiameter: 31.75 mm | Breedte: 39 mm
Radiaal insteekkogellager
Zie technische informatieReferenties
INA:GRA104-NPP-B-AS2/V
Rubix:03126948
Fabrikant:0502720630000
EAN:4054362374787




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 31,75 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 72 mm |
| Materiaal | gietijzer |
Productdetails : INA GRA 104 NPP/B/AS2/V INSERT KOGELLAGER
Radiaal inzetkogellager GRA..-NPP-B-AS2/V
Flenslagerhuis GRA-NPP-B.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 38,8x71,99x64 mm |
| Logistiek gewicht | 507 g |
| Binnendiameter | 31,75 mm |
| Buitendiameter | 72 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Breedte | 39 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Land van oorsprong | BR |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,07 excl. BTW
/ stuk
€ 61,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen