Insert met excenterring INA RALE30-XL-NPP-B, Buitendiameter: 55 mm | Binnendiameter: 30 mm | Breedte: 18.5 mm

Radiaal insteekkogellager

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
INA:RALE30-XL-NPP-B
Rubix:03121576
Fabrikant:0008184370000
EAN:4012802781960
INA RALE 30 XL/NPP/B INSERT KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter55 mm
Materiaalstaal
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : INA RALE 30 XL/NPP/B INSERT KOGELLAGER


Radiale inleglagers RALE..-NPP-B, bolvormige buitenring, plaatsing door excentrische vergrendelingskraag, P-afdichtingen aan beide zijden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter55 mm
Materiaalstaal
Breedte18,5 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr13200 N
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Statische basisbelasting, radiaal - C0r8300 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
37,69 excl. BTW
/ stuk
45,60 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.