Insert met excenterring SKF YEL 208-2DW/AG, Buitendiameter: 80 mm | Binnendiameter: 40 mm | Breedte: 21 mm

Insteeklagers

Zie technische informatie
Referenties
SKF:YEL 208-2DW/AG
Rubix:A0546824
SKF YEL 208-2DW/AG Y-LAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte21 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF YEL 208-2DW/AG Y-LAGER


Insteeklagers zijn gebaseerd op afgedichte groefkogellagers. Deze variant is bedoeld voor gebruik in toepassingen met constante draairichting. Het heeft een aan beide zijden verbrede binnenring, met een excenterring, waardoor de ring snel en eenvoudig op de as kan worden gemonteerd.

Sterke punten

- Snel en eenvoudig op de as te monteren
- Lange levensduur
- Minder lawaai en trillingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte21 mm
Kokerplastic
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
65,18 excl. BTW
/ stuk
78,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.