Insert met excenterring INA GRAE30-NPP-B-FA107/125.5, Buitendiameter: 62 mm | Binnendiameter: 30 mm | Breedte: 23.8 mm
GRAE rollager
Zie technische informatieReferenties
INA:GRAE30-NPP-B-FA107/125.5
Rubix:03127746
Fabrikant:0076158760000
EAN:4012802812213



Productdetails : INA GRAE 30 NPP/B/FA107/125 INSERT KOGELLAGER
Zelfinstellend lager met excentrieke vergrendelingsring en sferische buitenring. Lager afgedicht door afdichtingslip aan 2 zijden (P).
Klemlager GRAE..-NPP-B-FA107/125.5
Toepassingen
Geschikt voor lagers die in één richting roteren, maar ook voor rotatie in beide richtingen bij lage snelheid en lage belasting.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 310 g |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Materiaal | staal |
| Breedte | 23,8 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 19500 N |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 11300 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 47,51 excl. BTW
/ stuk
€ 57,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen