Insert met excenterring SKF YEL 209-2F, Buitendiameter: 85 mm | Binnendiameter: 45 mm | Breedte: 56.3 mm

Insteeklagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:YEL 209-2F
Rubix:03045299
Fabrikant:30314
EAN:7316570460773
SKF YEL 209-2F Y-LAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter45 mm
Buitendiameter85 mm
Materiaalstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF YEL 209-2F Y-LAGER


Insteeklagers zijn gebaseerd op afgedichte groefkogellagers. Deze variant is bedoeld voor gebruik in toepassingen met constante draairichting. Het heeft een aan beide zijden verbrede binnenring, met een excenterring, waardoor de ring snel en eenvoudig op de as kan worden gemonteerd.

Sterke punten

- Snel en eenvoudig op de as te monteren
- Lange levensduur
- Minder lawaai en trillingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)56,3x85x85 mm
Logistiek gewicht740 g
Binnendiameter45 mm
Buitendiameter85 mm
Materiaalstaal
Breedte56,3 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr33,2 N
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Kokerpolyamide
Statische basisbelasting, radiaal - C0r21,6 N
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84821090
€ 65,74 excl. BTW
/ stuk
€ 79,55 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.