Insert met excenterring INA PE30-XL, Buitendiameter: 72 mm | Binnendiameter: 30 mm | Breedte: 37.2 mm
Radiaal insteekkogellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
INA:PE30-XL
Rubix:03121486
Fabrikant:0009493530000
EAN:4012802801996

Documenten
Productdetails : INA PE 30 XL INSERT KOGELLAGER
Radiale inzetkogellagers PE, cilindrische buitenring, met stalen uitlijnring, locatie door excentrische vergrendelingskraag, P-afdichtingen aan beide zijden
Radiale inzetlagers PE, cilindrische buitenring, met staal uitlijningsring, locatie door excentrische vergrendelingskraag, P-afdichtingen aan beide zijden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 37x72x72 mm |
| Logistiek gewicht | 490 g |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 72 mm |
| Materiaal | staal |
| Breedte | 37,2 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 19500 N |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 11300 N |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 70,82 excl. BTW
/ stuk
€ 85,69 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden