Insert met excenterring INA GNE30-XL-KRR-B, Buitendiameter: 72 mm | Binnendiameter: 30 mm | Breedte: 36.6 mm

Radiaal insteekkogellager

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
INA:GNE30-XL-KRR-B
Rubix:03121376
Fabrikant:0009441730000
EAN:4012802803686
INA GNE 30 XL/KRR/B INSERT KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter72 mm
Materiaalstandaard lagerstaal
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : INA GNE 30 XL/KRR/B INSERT KOGELLAGER


Radiale inzetkogellagers GNE..-KRR-B, bol buitenring, locatie door excentrische vergrendelingskraag, R-afdichtingen aan beide zijden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter72 mm
Materiaalstandaard lagerstaal
Breedte36,6 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr29500 N
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Nasmeerfunctieja
Boring30 mm
Kokerplastic
Dikte50,2 mm
Smeermiddelsmeervet op lithiumbasis
Statische basisbelasting, radiaal - C0r16700 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
104,15 excl. BTW
/ stuk
126,02 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.