Insert met excenterring INA GE25-XL-KRR-B>A, Buitendiameter: 52 mm | Binnendiameter: 25 mm | Breedte: 44.5 mm
Radiaal inzetkogellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:GE25-XL-KRR-B
INA:GE25-XL-KRR-B>A
Rubix:03160007
Fabrikant:0928134880000
EAN:4054371032135


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 25 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 52 mm |
| Materiaal | doorgehard chroomstaal voor ringen en rollende elementen; borgkraag in laaggehard staal; binnenring en borgkraag met corrotect-coating |
Documenten
Productdetails : INA GE 25 XL/KRR/B INSERT KOGELLAGER
Radiaal inzetkogellager GE..-XL-KRR-B.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 52 mm |
| Materiaal | doorgehard chroomstaal voor ringen en rollende elementen; borgkraag in laaggehard staal; binnenring en borgkraag met corrotect-coating |
| Breedte | 44,5 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 14900 N |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Nasmeerfunctie | ja |
| Smeermiddel | vet |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 7800 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 44,04 excl. BTW
/ stuk
€ 53,29 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden