Insert met excenterring SKF YEL 205-2F, Buitendiameter: 52 mm | Binnendiameter: 25 mm | Breedte: 44.4 mm
Insteeklagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:YEL 205-2F
Rubix:03045291
Fabrikant:30289
EAN:7316577035110

Productdetails : SKF YEL 205-2F Y-LAGER
Insteeklagers zijn gebaseerd op afgedichte groefkogellagers. Deze variant is bedoeld voor gebruik in toepassingen met constante draairichting. Het heeft een aan beide zijden verbrede binnenring, met een excenterring, waardoor de ring snel en eenvoudig op de as kan worden gemonteerd.
Sterke punten
- Snel en eenvoudig op de as te monteren
- Lange levensduur
- Minder lawaai en trillingen
- Lange levensduur
- Minder lawaai en trillingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 44,4x52x52 mm |
| Logistiek gewicht | 238,3 g |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 52 mm |
| Materiaal | staal |
| Breedte | 44,4 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 14 N |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | polyamide |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 7,8 N |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,16 excl. BTW
/ stuk
€ 38,91 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden