Insert met excenterring SKF YEL 205-100-2FW, Buitendiameter: 52 mm | Binnendiameter: 25.4 mm | Breedte: 44.4 mm
Insteeklagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:YEL 205-100-2FW
Rubix:03805012
Fabrikant:78349
EAN:7316570995831

Productdetails : SKF YEL 205-100-2FW Y-LAGER
Sterke punten
- Snel en eenvoudig op de as te monteren
- Lange levensduur
- Minder lawaai en trillingen
- Lange levensduur
- Minder lawaai en trillingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 226 g |
| Binnendiameter | 25,4 mm |
| Buitendiameter | 52 mm |
| Breedte | 44,4 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Land van oorsprong | MX |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,40 excl. BTW
/ stuk
€ 30,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 17 dagen
