Insert met excenterring INA RABRB20/52-XL-FA106, Buitendiameter: 52.3 mm | Binnendiameter: 20 mm | Breedte: 17.6 mm

Radiaal insteekkogellager

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
INA:RABRB20/52-XL-FA106
Rubix:03121498
Fabrikant:0008348310000
EAN:4012802789232
INA RABRB 20/52 XL/FA106 SPANLAGER MET RUBBER RING
Technische samenvatting
Binnendiameter20 mm
Buitendiameter52,3 mm
Materiaalstaal (lager) met nbr-rubber tussenvoering
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : INA RABRB 20/52 XL/FA106 SPANLAGER MET RUBBER RING


Radiale inleglagers RABR, met rubber interliner, locatie door excentrische vergrendelingskraag, P-afdichtingen aan beide zijden

Sterke punten

Lagers met trillingsdemping
Corrosiebescherming
Geschikt voor zeer hoge snelheden
Geschikt voor omkerend bedrijf
Uitwisselbaarheid

Toepassingen

Geschikt voor plaatconstructies
Gebruikt in industriële aandrijving
Landbouw
Compressoren
Motoren en generatoren
Bouw
Industriële ventilator
Industriële transmissie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter20 mm
Buitendiameter52,3 mm
Materiaalstaal (lager) met nbr-rubber tussenvoering
Breedte17,6 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr12800 N
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Kokerpolyamide
Statische basisbelasting, radiaal - C0r6600 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
44,69 excl. BTW
/ stuk
54,07 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.