Insert met excenterring INA RAE20-XL-NPP-NR, Buitendiameter: 47 mm | Binnendiameter: 20 mm | Breedte: 21.4 mm

Radiaal insteekkogellager

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
INA:RAE20-XL-NPP-NR
Rubix:03121524
Fabrikant:0009731220000
EAN:4012802820973
INA RAE 20 XL/NPP/NR INSERT KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter20 mm
Buitendiameter47 mm
Materiaalstandaard lagerstaal
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : INA RAE 20 XL/NPP/NR INSERT KOGELLAGER


Radiale inzetkogellagers RAE..-NPP-NR, cilindrische buitenring, locatie door excentrische vergrendelingskraag, openingen in buitenring, P-afdichtingen aan beide zijden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter20 mm
Buitendiameter47 mm
Materiaalstandaard lagerstaal
Breedte21,4 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr12800 N
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Nasmeerfunctienee
Boring20 mm
Kokerpolyamide
Dikte31 mm
Smeermiddelvet
Statische basisbelasting, radiaal - C0r6600 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
29,67 excl. BTW
/ stuk
35,90 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.