Insert met excenterring INA E20-XL-KLL, Buitendiameter: 47 mm | Binnendiameter: 20 mm | Breedte: 34.1 mm

Radiaal insteekkogellager

Zie technische informatie
Referenties
INA:E20-XL-KLL
Rubix:03121302
Fabrikant:0008518410000
EAN:4012802800098
INA E 20 XL/KLL INSERT KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter20 mm
Buitendiameter47 mm
Materiaalstandaard lagerstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : INA E 20 XL/KLL INSERT KOGELLAGER


Radiale inbusschroeflagers E..-KLL, cilindrische buitenring, locatie door excentrische vergrendelingskraag, L-afdichtingen aan beide zijden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter20 mm
Buitendiameter47 mm
Materiaalstandaard lagerstaal
Breedte34,1 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr12800 N
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingcn
Nasmeerfunctienee
Kokerplastic
Dikte43,7 mm
Smeermiddelvet
Statische basisbelasting, radiaal - C0r6600 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
49,19 excl. BTW
/ stuk
59,52 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.